Průchozí otvor DIN 376
Průchozí otvor DIN 376
STROJ.ZÁV.ZEBRA 376HSCO,M8,MODRÝ
Obj. č. 0653938
EAN 4011231541763
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro řezání metrických závitů ISO DIN 13 s tolerancí 6H
Datové listy(X)
Typ závitu | M |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M8 |
Stoupání | 1,25 mm |
Délka | 90 mm |
Průměr stopky | 6,0 mm |
Velikost čtyřhranu | 4,9 mm |
DIN | 376 |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 6,8 mm |