Průchozí nástrčný klíč
PRŮCHOZÍ KLÍČ-MULTI-12HR-12MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Geometrie: krátká, s průchozím otvorem
Datové listy(X)
![]() | |
Druh výstupu | Dvanáctihran |
Šířka klíče | 12 mm |
Délka (L1) | 36,5 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 18 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 19 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 14 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!