Protiskluzová rohož
Protiskluzná rohož pro zařízení vozidla
PROTISKLUZNÁ ROHOŽ-MAM80
Obj. č. 0963580180
EAN 4056808794272
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyhovuje normě VDI 2700, list 14
Obložení z měkké PVC pěny
Tloušťka pouze 3,0 mm
Rohož je proto zcela ohebná, lehká, prostorově úsporná a odolná vůči deformacím
Kompenzuje drobné nerovnosti podkladu
Lze použít po obou stranách
Uzavřený povrch
Neumožňuje hromadění kapalin a tedy tvorbu námraz v zimním období
Vysoký koeficient tření
0,8–1,0 μ
Odolnost proti trhání
- Podélný směr ≥352 N/5 cm
- Příčný směr ≥176 N/5 cm
Prodloužení při přetržení
- Podélný směr ≥22 %
- Příčný směr ≥21 %
Datové listy(X)
| Šířka | 340 mm | 
| Délka | 754 mm | 
| Tloušťka | 3 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 0,240 kg | 
| Barva | Černá | 
| Materiál | PVC – polyvinylchlorid |