Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Protiskluzová rohož

Protiskluzná rohož pro zařízení vozidla
PROTISKLUZNÁ ROHOŽ-MAM69

Obj. č. 0963580169

EAN 4056808793947

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Protiskluzová rohož

Obj. č. 0963580169
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
Pro zajištění nákladu

Vyhovuje normě VDI 2700, list 14



Obložení z měkké PVC pěny



Tloušťka pouze 3,0 mm


Rohož je proto zcela ohebná, lehká, prostorově úsporná a odolná vůči deformacím



Kompenzuje drobné nerovnosti podkladu



Lze použít po obou stranách



Uzavřený povrch


Neumožňuje hromadění kapalin a tedy tvorbu námraz v zimním období



Vysoký koeficient tření


0,8–1,0 μ



Odolnost proti trhání


  • Podélný směr ≥352 N/5 cm

  • Příčný směr ≥176 N/5 cm


Prodloužení při přetržení


  • Podélný směr ≥22 %

  • Příčný směr ≥21 %
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka

1000 mm

Délka

5000 mm

Tloušťka

3 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

4919,500 g

Barva

Černá

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace