Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Protiskluzová páska

Protiskluzová krycí samolepicí páska

Obj. č. 0894301010

EAN 4061975594440

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Protiskluzová páska

Obj. č. 0894301010
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
Všestranný protiskluzový povrch spolehlivě zajišťuje bezpečnou oporu a účinně zabraňuje uklouznutí a pádu

Hladké, vlhké nebo mastné podlahy mohou být příčinou bolestivých pádů nebo nehod.


  • Neklouzavý kryt pro čisté, protiskluzové podlahy

  • Investice do bezpečnosti zaměstnavatelů, zákazníků a návštěvníků


Snadné použití


  • Jednoduché, rychlé a čisté použití bez jakýchkoli odborných znalostí

  • Trvanlivost a odolnost proti otěru

  • Samolepicí

  • Snadné čištění


Neklouzavé zrno s minerálním olejem


  • Zabudováno do pevného, odolného polymeru a bezpečně spojeno silným, rozměrově stabilním polyesterovým filmem

  • Protiskluzová klasifikace R13 v souladu s normou DIN EN 161652023-02
Upozornění

Pozor: Fólie je definitivně přilepená k povrchu cca po 48 hodinách. Do té doby se nepokoušejte lepit další vrstvy ani nalepenou fólii nezatěžujte (např. v automyčce, při mytí tlakovou vodou apod.).

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodná na všechny hladké povrchy, které jsou intenzivně zatěžovány, jako například v nákladních vozidlech, autobusech, na nakládacích plošinách, v průchodech, ve výrobních a skladovacích prostorách, ve veřejných budovách, na rampách, schodech, schůdkách strojů, stavebních strojích, jeřábech atd.

Návod

Povrchy musí být čisté, suché a hladké. Poškozené nebo rozbité oblasti je nutné opravit. Potřebné nástroje: Přítlačný váleček (obj. č. 0693011755)


  • 1. Jednotlivé protiskluzové díly by měly být umístěny v minimální vzdálenosti 12 mm a maximální vzdálenosti 50 mm od sebe

  • 2. Rohy jednotlivých odříznutých dílů zaoblete

  • 3. Sejměte ochrannou fólii přibližně o 50 mm a umístěte protiskluzový kryt na požadovaný povrch, abyste se nedotýkali lepidla prsty

  • 4. Stáhněte ochrannou fólii ještě dále a postupně pokládejte protiskluzový povrch

  • 5. U malých řezaných kusů zcela odstraňte ochrannou vložku, přidržujte řezaný kus v rozích a umístěte jej centrálně na zamýšlený povrch a poté na něj zatlačte

  • 6. Nakonec přejíždějte tlakovým válečkem, vždy začněte uprostřed a přejíždějte směrem k okrajům

  • 7. Na schodech položte protiskluzový povrch asi 12-15 mm od okraje schodu, abyste zabránili předčasnému opotřebení a otočení povrchu


Odstranění / výměna


  • 1. K odstranění starého materiálu použijte horkovzdušný ventilátor a nůž

  • 2. V případě potřeby před opětovným položením protiskluzového povrchu očistěte místo od všech zbytků pomocí rozpouštědla na mastnotu nebo běžného rozpouštědla

Materiál

PES – polyester

Délka

6 m

Šířka

100 mm

Tloušťka

700 µm

Barva

Černá

Min./max. teplota zpracování

7 až 25 °C

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

36 Měsíce / při 10°C až 30°C

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Přítlačný váleček

PŘÍTLAČNÝ VÁLEC-PRO LEPENÍ

Pro přitlačování velkých ploch materiálu lepeného kontaktním lepidlem