Protipožární tkanina KB
Protipožární bandáž KB SR
Obj. č. 0893304611
EAN 4046777995091
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vně šedá – uvnitř světle šedá
- Snadná instalace zasazením nebo podél profilu.
- Nejsou nutná žádná závěsná zařízení.
- Krátká doba instalace.
- Snadná instalace i na špatně přístupných místech.
- Snadná dodatečná montáž.
- Bezprašná instalace.
- Nízká gramáž.
- Podle MLAR (německá protipožární směrnice) jsou kabely kryté protipožární tkaninou KB SR klasifikovány jako elektrické kabely s vyšší požární odolností. (Nízká hořlavost a malé množství kouře)
- Lze je používat v trvale vlhkých místnostech či prostorách.
Protipožární tkanina sestává z tkaniny ze skelných vláken a vyhovuje třídě stavebních materiálů C-s2 d0 podle normy DIN EN 13501-1 (pouze uvnitř budov). Normální hořlavost, třída E podle normy DIN EN 13501-1, pro venkovní použití.
Protipožární manžeta KB SR má na světle šedé vnitřní straně protipožární potah, který v případě požáru napění.
Na šedém vnějším povrchu podkladové tkaniny je PU potah, který lze čistit za mokra, aniž by došlo ke snížení požární odolnosti.
Protipožární tkanina KB SR je certifikována pro použití bez souhlasu níže uvedeného stavebního úřadu, a to až do stavební třídy 3. O možnosti použití na kabely a kabelové systémy v únikových cestách musí individuálně rozhodnout příslušný stavební úřad např. na základě řešení protipožární ochrany.
Datové listy(X)
Pro použití v systému E5
Protipožární tkanina KB SR
Protipožární tkanina (protipožární manžeta) pro prevenci vzniku a šíření požáru po kabelech a kabelových systémech.
- Instalujte se s překryvem ≥5 cm ve směru podél i kolmo na spoj.
- Nejméně po každých 50 cm je třeba bandáž zafixovat univerzálním napínacím páskem a vhodným napínákem nebo drátem, aby jej bylo později možné povolit a vyměnit.
- Bandáž je tenká a podélné i příčné spoje jsou tvořeny pouze překryvem; díky tomu může volně unikat většina tepla uvolňovaného z kabelů.
- Dodržujte přesně informace uvedené v návodu k montáži a ve všeobecném stavebně-technickém schválení.
Délka | 10 m |
Šířka | 1,10 m |
Plocha | 11 m² |
Barva | Šedá, Bílá |
Třída stavebních hmot | B1 – nízká hořlavost |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Materiál | Skleněné vlákno |
Tloušťka | 0,7 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!