Protipožární pěna Würth
Protipožární pěna FP
PROTIPOŽÁRNÍ PU PĚNA -PISTOLOVÁ-750ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Protipožární, 1složková, expandující konstrukční pěna:
- Třída požární odolnosti až EI 180
- Šířka spoje až 30 mm
- Nepropouští oheň ani spaliny
- Vhodná pro vytlačovací pistole
- Velmi dobře přilne k většině stavebních materiálů
- Lze použít na stavební materiály, např. beton, zdivo, hliněné cihly, tvárnice, maltu atd.
- Dobrý zvukově izolační výkon
Použití pro protipožární těsnění musí být v souladu s ETA 21/0517 a montážními pokyny Würth. Zakryjte vytvrzenou pěnu proti UV záření, např. omítkou, páskou nebo silikonem.
Datové listy(X)
Těsnění svislých a vodorovných konstrukčních spojů v plných stěnách (tloušťky větší než 150 mm) podle ETA-21/0517.
Před použitím si přečtěte bezpečnostní list. Povrch musí být čistý a bez prachu a mastnoty. Navlhčete povrch vodou. Při aplikaci pěny držte plechovku svisle a ventilem dolů. Pro rychlejší a rovnoměrné vytvrzení navlhčete vodou.
Obsah balení | 750 ml |
Chemická báze | Polyuretan |
Hustota | 1,2 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | 0 - nehodí se |
Barva | Světle červená |
Provedení | Sprej |
Max. šířka spoje | 30 mm |
Min. teplota zpracování | 10 °C |
Max. teplota zpracování | 30 °C |
Podmínky aplikace | 0 - nehodí se |
Min. teplota zpracování podkladu | 10 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 30 °C |
Min./max. teplota zpracování podkladu | 10 až 30 °C |
Min./max. teplota zpracování | 10 až 30 °C |
Min./max. teplota zpracování plechovky | 10 až 30 °C |
Min. teplota zpracování plechovky | 10 °C |
Max. teplota zpracování plechovky | 30 °C |
Min. čas tvoření škraloupu | 10 min |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | 0 - nehodí se |
Výtěžnost (objem) přibl. | 35 l |
Podmínky pro výtěžnost / vydatnost | Volně napěněno |
Výtěžnost (objem) přibl. / podmínky | 35 l / Volně napěněno |
Neobsahuje silikon | 0 - nehodí se |
Přilnavost | Dobrá |
Třída stavebních hmot | B-s1, d0 - nízká hořlavost |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN EN 13501-1 |
Třída požární odolnosti | 0 - nehodí se |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Pach/vůně | 0 - nehodí se |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v suchu, 5°C až 30°C |
Hmotnost obsahu | 800 g |
Hmotnost výrobku (na kus) | 950,000 g |