Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Protihlukový obklad

Protihluková rohož
ZVUKOVÁ IZOLACE 1000X500X11MM

Obj. č. 0890100065

EAN 4038898659129

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Protihlukový obklad

Obj. č. 0890100065

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zvuková a tepelná izolace a zlepšení vizuálního vzhledu kapoty motoru a dveří zavazadlového prostoru, bočních dveří apod.
  • Rohože z měkké polyuretanové pěny

  • Barva: Pěna: šedá, vrchní vrstva: Černá

  • S uzavřenou vysoce elastickou polyuretanovou vrchní vrstvou na jedné straně

  • Samolepicí

  • Odolné vůči vodě, slané vodě, motorovému oleji, palivům, rozpouštědlům atd.

  • Nepropustné pro vzduch a většinu kapalin

  • Vysoká pevnost spoje

  • Teplotní odolnost v rozsahu –30 °C až +80 °C (1 hodina při +180 °C)
Upozornění

Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu na suchém místě při teplotě +15 °C až +25 °C bez působení přímého slunečního záření. Skladovatelnost 12 měsíců.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro zvukovou izolaci ve strojích, pouzdrech spínačů, klimatizačních jednotkách, ventilačních šachtách a na plechových panelech. Vhodné zejména pro tenkostěnné plechové obložení automobilových konstrukcí (motoru a zavazadlového prostoru).

Návod

Aby bylo dosaženo správného spojení, musí být povrch suchý, bez prachu, oleje a maziv a musí být nosný. Povrch musí být zkontrolován z hlediska kompatibility s čističem / samolepicím nátěrem. Při lepení postupujte opatrně, protože jakmile se samolepicí povlak dostane do styku s povrchem, nelze provádět žádné úpravy. Zajistěte, aby byl při aplikaci vyvíjen dostatečný tlak a zabránilo se vzniku vzduchových kapes.

Materiál

PUR

Barva

Antracitová

Délka x šířka x tloušťka

1000 x 500 x 10 mm

Min. odolnost vůči teplotám

-30 °C

Max. odolnost vůči teplotám

80 °C

Počet kusů

2 ks

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace