Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Protihluková izolace

Sound-absorbing pad
ZVUKOVÁ IZOLACE 550X250X2MM,6 DESEK

Obj. č. 0890100060

EAN 4053479823072

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Protihluková izolace

Obj. č. 0890100060
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
Brání hluku z vibrací v interiéru způsobeného vibrujícími součástmi vozu, jako jsou podběhy kol, tunel kardanového hřídele, podvozek, dveře a další.
  • Odolná bitumenová fólie s polypropylenovým povlakem, samolepicí

  • Vysoká lepivost

  • Prakticky nezničitelná

  • Odolná vůči vodě, slabým kyselinám, zásaditým roztokům atd.

  • Odolnost vůči teplotám v rozsahu –30 až +80 °C (1 hodina při +180 °C)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Brání hluku z vibrací v interiéru způsobeného vibrujícími součástmi vozu, jako jsou podběhy kol, tunel kardanového hřídele, podvozek, dveře a další.

Návod

Lepené povrchy musí být čisté, odmaštěné a suché. Ve vzácných případech mohou při lepení vznikat problémy, zejména na čerstvě natřených plochách (s vyrovnávacím činidlem), jakož i při povrchových úpravách tepáním nebo podobných místech (zmenšená styčná plocha). Doporučuje se provést předběžné testy. Po odstranění krycího materiálu (papíru nebo fólie) se akustická izolační deska Würth přitlačí k povrchu přilnavou stranou dolů. Aby bylo dosaženo dokonalého spojení, spojované materiály by měly mít teplotu 20–25°°C a měly by být stlačeny válečkem, aby se zabránilo vzniku vzduchových polštářů. Skladování dílů svisle nebo nad hlavou je možné nejdřív 1 hodinu po nalepení.

Materiál

Živice

Barva

Jasně šedá (světle šedá)

Délka x šířka x tloušťka

550 x 250 x 2 mm

Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám

180 °C

Min. odolnost vůči teplotám

-30 °C

Max. odolnost vůči teplotám

80 °C

Počet kusů

6 ks

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace