Prostředek na obnovu kovů Prostředek na obnovu kovů
Prostředek na obnovu kovů
PROSTŘEDEK NA OBNOVU KOVŮ      400G
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsahuje aktivovanou kyselinu citronovou
Spolehlivě odstraňuje nepoddajné nečistoty jako rez, povrchovou korozi, měděnku a vodní kámen a je šetrný k materiálům
Jako abrazivní látka je použit přírodní oxid hlinitý
- Díky různým velikostem zrna podporuje účinné čištění
- Kulatý tvar a tvrdost* oxidu hlinitého zaručuje jemné, šetrné, ale zároveň účinné čištění
Ochranné přísady se zvlhčujícími vlastnostmi
- Vytvářejí hladký povrch, který odpuzuje vodu
- Účinné jako prevence opětovného znečištění
Vysoce viskózní, proto nestéká ze svislých ploch
Testováno pro použití na místech zpracování nebo skladování potravin
Bezpečné použití na místech zpracování nebo skladování potravin, jako jsou komerční kuchyně, jídelny, jatka, při přepravě potravin atd.
Nesmí přijít do přímého kontaktu s potravinami. Nepoužívat na eloxovaný hliník ani na zinkované a lakované povrchy.
Doporučení: Povrch předem očistěte účinným sprejem na nerez ocel, obj. č. 08931212. Ošetřovací olej na nerez ocel, obj. č. 08931210, optimalizuje čisticí a ochranný účinek a zajišťuje dokonalý vzhled povrchu.
Mohsova stupnice tvrdosti:
- Mastek 1
- Sádrovec 2
- Apatit 5
- Křemen 7
- Oxid hlinitý (abrazivní) 8
- Safír 9
- Diamant 10
Datové listy(X)
Na kovové povrchy z nerez oceli, chromu, mosazi, mědi, hliníku, zlata a stříbra. Lze použít na vozidla a různá technická zařízení, v domácnosti a v potravinářství. Pro ekologicky šetrné odstraňování náběhových barev. Vhodný i na sklo a skelnou keramiku.
Přípravek naneste v malém množství na čištěný povrch. Povrch rovnoměrně přeleštěte krouživými pohyby vlhké/mokré houby nebo utěrky. Takto ošetřete celý povrch. Opláchněte povrch vodou tak, aby na něm nezůstaly žádné zbytky.
| Obsah balení | 286 ml | 
| Hmotnost obsahu | 400 g | 
| Chemická báze | Mastné alkoholy | 
| Pach/vůně | Charakteristický | 
| Barva | Bílá | 
| Hodnota pH | 1,6 | 
| Podmínky pro hodnotu pH | při 20°C | 
| Hustota | 1,4 kg/l | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20°C | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Biologicky odbouratelné | Ano | 
| Provedení | Plastová láhev | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!