Profilzylindermessschlüssel Typ B
Profilzylindermessschlüssel Typ B
MESSSHSL-F.PRFLZYL-(TYPB)-ZD-LNG
Art.-Nr. 0688190203
EAN 4053479172354
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit integrierter Messeinheit zur Messung der Länge des Zylinders, die sich auf dem Schaft des Profilzylindermessschlüssels befindet
- Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder
- Mit dem konischen Vierkant-Dorn von 6 - 8 mm kann eine Zimmertür ohne Drücker geöffnet werden
- Sechskant-Schlüssel SW 3 für die Montage von Türdrückern
- Innenvierkant 6 mm, 7 mm und 8 mm
- Mit integriertem Flaschenöffner
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Innenantrieb | IS3 |