Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ AC

Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ AC
PRFLSHN-KBLSHEL-GELO-40X22X1,5MM-L2M

Art.-Nr. 0971060200

EAN 4011231898782

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ AC

Art.-Nr. 0971060200

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 8 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verlegung von Kabelschellen Typ AC

Profilschiene 40x22 mm, gelocht

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Höhe

40 x 22 mm

Dicke

1,5 mm

Schlitzbreite

18 mm

Langlochbreite

11 mm

Langlochlänge

30 mm

Belastung Kraft max. Bedingung

in Beton B 25 bei Abstand von 250 mm

Hakenpunktlast max.

5 kN

Hakenpunktlast Bedingung

im Abstand von 250 mm bei einem Befestigungsabstand von 250 mm

Profilquerschnitt

1,55 cm²

Trägheitsmoment quer

1,08 cm⁴

Trägheitsmoment längs

3,39 cm⁴

Widerstandsmoment X-Achse

0,89 cm³

Widerstandsmoment Y-Achse

1,7 cm³

Trägheitsradius X-Achse

0,83 cm

Trägheitsradius Y-Achse

1,48 cm

EN-Norm

60715

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Breite

40 mm

Höhe

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen