Profilhenger-mérőkulcs, B típus
Profilhenger-mérőkulcs, B típus
SZERELŐKULCS-PRFCIL-HOSSZÚ
Cikksz. 0688190203
EAN 4053479172354
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beépített mérőegységgel a profilhenger mérőkulcsának a szárán, a hengerhossz méréséhez
- PC nyílással ellátott zárak működtetőeleme, lehetővé teszi a zár henger nélküli zárását
- A 6 és 8 mm közötti kúpos négyszögletes kulccsal kilincs nélkül is nyitható az ajtó
- AF 3 imbuszkulcs az ajtókilincsek felszereléséhez
- Belső négyszöghajtás, 6 mm, 7 mm és 8 mm
- Beépített sörnyitóval
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Belső meghajtó | HS3 |