Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Profilgumi ragasztó

Profilgumi ragasztó
PROFILGUMI RAGASZTÓ 250 ML

Cikksz. 0890100014

EAN 4056807749549

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Profilgumi ragasztó

Cikksz. 0890100014
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
Kontakt ragasztó univerzális használatra

Kedvező tapadóerő sokféle különböző felületen


  • Nagy kezdeti tapadás

  • Gyorsan száradó


Egyszerűen használható


  • Használatra kész

  • Praktikus kanna kefével

  • Könnyen kenhető


Víz (beleértve a tengervizet is), benzin, híg savak és lúgos oldatok hatásainak ellenáll



Elöregedéssel szembeni ellenállás



Átlátszóra keményedik



Szilikonmentes

Megjegyzés
  • Óvja a tűző naptól és a forróságtól.

  • A profilgumi ragasztót hűvös, száraz helyen, +15 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni
Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tipikus alkalmazási területei az ajtó- és ablak gumitömítések, tömítések, szigetelő szőnyegek és bélések a személyautókban, lakókocsikban és csónakokban, valamint a cipőtalpak és a PU-hablapok ragasztása. Nem alkalmas szőnyegek lefektetéséhez!

Útmutató

Az alkatrészek legyenek szárazak, valamint por- és zsírmentesek. Felhordható kefével vagy géppel.


Vigyen fel egy egyenletes réteg profilgumi ragasztót mindkét ragasztandó felületre. Nedvszívó anyagok esetében két réteget vigyen fel. Legalább 10 perces száradási idő után nyomja össze a felületeket.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Kémiai bázis

Polikloroprén

Szín

Borostyán

Sűrűség

0,83 g/cm³

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

18 eddig: 35 °C

Min./max. hőállóság

-20 eddig: +80 °C

Oldószermentes

Nem

Szilikonmentes

Igen

Űrtartalom

250 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

207 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk