Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Profi töltőállomás, 22 kW

Töltőállomás, Professional cPH2
EV-WALLBOX-RFID-22KW-ALJZATOS

Cikksz. 9501650210
EAN 4065746554121

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Type2 töltőponttal rendelkező hibrid és elektromos autók töltéséhez

Intelligens falra szerelhető töltőegység


  • A töltőállomás alkalmas a napelemes rendszerekhez való csatlakozásra a többlet szolárárammal való töltéshez

  • A többlet szolárárammal való töltés lehetővé teszi az elektromos járművek töltését az alacsony költségű napelemes rendszerről

  • Más napelem inverter gyártók termékei intelligens mérővel csatlakoztathatók


Sima és időtlen kialakítás intuitív kezeléssel


  • A falra szerelhető töltőegység sokféle felületen elhelyezhető

  • A töltés vezérlése és megjelenítése webes interfészen keresztül történik

  • LED-es kijelző a töltési üzemmód egyértelmű láthatóságáért


Megfelel a mérési és kalibrálási jogszabályoknak (ME-megfelelőség)



A helyszíni védelmet egy A típusú 30 mA-es maradékáram-megszakító biztosítja



A töltőáram 6 és 32 A között állítható



Gyártási hely: Németország

Megjegyzés
  • A fali doboz áramszünet elleni védelemmel rendelkezik a háztartási elektromos hálózat fenntartásához csúcsterhelés alatti meghibásodás esetén

  • Integrált DC zárlati áram megszakító

  • Backend-alkalmasság integrált GSM modemen keresztül (4G/5G/LTE)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas magán- és közszférában történő alkalmazásokhoz

Min./max. bemeneti feszültség

230-400 V

Frekvencia

50 Hz

Fázisok száma, töltőállomás

1–3

Min./max. töltési teljesítmény

3,7-22 kW

Min./max. töltőáram

6-32 A

Hozzáférés-ellenőrzés

RFID

RFID frekvencia

13.56 MHz

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-25 eddig: 50 °C

Dugaszolóaljzat típusa

2-es típus

Kábelcsatlakozás

5 x 10 mm² – L1/L2/L3/N/PE

A következő névleges kábelkeresztmetszethez

6–10 mm²

Alkalmazási terület

Beltéri, Kültéri

EVU Control

Igen

Energiagazdálkodás (töltőállomás)

Dinamikus

Interfész

RS485, USB 2,0, A típus, LAN RJ45, OCPP 1,6, WLAN

Egyéb szabvány

IEC 62196-2, IEC 61851

ISO

15118

Fogyasztásmérő változat

ME, MID

Névleges áram

32 A

Többlet szoláráram elektromos autó töltéséhez

Igen

Adatátvitel, fotovoltaikus (PV) rendszerek

Fronius, Kostal, SMA, RCT

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Max. maradékáram elleni védelem, DC

6 mA/DC

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Szélesség

400 mm

Magasság

477 mm

Mélység

164 mm

Terméktömeg (darabonként)

8140.000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelfelcsévélő Elektromos járművek töltőkábeléhez

EV-UTCAI-TÖLTŐ-KÁBEL-FELCSÉVÉLŐ

A töltőkábel automatikus visszatekerése
x 1 db
Töltőkábel, Mode 3 T2/T2

EV-UTCAI-TÖLTŐ-4,6KW-4MÉTER

Type2 interfésszel rendelkező elektromos vagy hibrid járművek vészhelyzeti vagy állandó töltésére
x 1 db
Töltőkábel, Mode 3 T2/T2

EV-UTCAI-TÖLTŐ-4,6KW-5MÉTER

Type2 interfésszel rendelkező elektromos vagy hibrid járművek vészhelyzeti vagy állandó töltésére
x 1 db
Töltőkábel, Mode 3 T2/T2

EV-UTCAI-TÖLTŐ-4,6KW-7.5MÉTER

Type2 interfésszel rendelkező elektromos vagy hibrid járművek vészhelyzeti vagy állandó töltésére
x 1 db
Töltőkábel, Mode 3 T2/T2

EV-UTCAI-TÖLTŐ-22KW-4MÉTER

Type2 interfésszel rendelkező elektromos vagy hibrid járművek vészhelyzeti vagy állandó töltésére
x 1 db
Töltőkábel, Mode 3 T2/T2

EV-UTCAI-TÖLTŐ-22KW-5MÉTER

Type2 interfésszel rendelkező elektromos vagy hibrid járművek vészhelyzeti vagy állandó töltésére
x 1 db
Töltőkábel, Mode 3 T2/T2

EV-UTCAI-TÖLTŐ-22KW-7,5MÉTER

Type2 interfésszel rendelkező elektromos vagy hibrid járművek vészhelyzeti vagy állandó töltésére
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk