Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Profi tisztítópisztoly

Tisztítófúvóka, Profi
MOSÓPISZTOLY-PROFI-BM1/2COL

Cikksz. 0886001040

EAN 4050382700674

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Profi tisztítópisztoly

Cikksz. 0886001040
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
Kiváló minőségű, strapabíró tisztítópisztoly gumibevonattal
  • Minden rész használható ivóvízhez

  • Kovácsolt és robusztus, sárgaréz/nemesacél kombináció

  • Kiváló minőségű tiszta EPDM gumibevonat a sérülésekkel, valamint a hideg- és melegvíz-áramlással szembeni védelemhez

  • Egy kézzel egyszerűen működtethető. A fogantyú segítségével az erősség fokozatmentesen állítható az erős vízsugártól a finom permetig

  • Egy érme segítségével a beállítócsavaron a vízsugár alakja szabályozható

  • A működtető kar rögzítőgyűrűje révén a folyamatos használat biztosítható
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Helyiségek és berendezések tisztításához. Élelmiszer-feldolgozóipari alkalmazásokhoz is használható, pl. hentesüzletekhez, üzemi étkezdékhez...

Anyag

Sárgaréz/nemesacél, etilén-propilén-dién-terpolimer gumi külső karmantyú

Szín

Kék

Csatlakozómenet

BM 1/2

Max. hőállóság

50 °C

Max. üzemi nyomás

24 bar

Átfolyási teljesítmény

25 l/perc

Átfolyási teljesítmény feltételei

5 bar nyomáson

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk