Profi fény
Fényezésvédő
PROFI FÉNY 250 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ellenáll az időjárásnak, sónak, napfénynek, hidegtisztítónak és más, a festékre ható hatásoknak
- Nem agresszív, ezért kíméli a festékeket
- Rendkívül sima festett felületet biztosít, és akár 18 hónapig is véd
- Szilikonmentes
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A járművet alaposan le kell mosni, és minden viaszt el kell távolítani. Használat előtt alaposan felrázandó. Az üvegkonzerválót puha ruhával vigye fel (nem túl vékony rétegben, hogy az optimális védelmet érje el). Hagyja megszáradni. Polírozza egy kendővel. A járművet szakaszokban vagy egyszerre is kezelheti.
Űrtartalom | 250 ml |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Bézs |
Sűrűség | 0.99 g/cm³ |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!