Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Professzionális víztömlő

Víztömlő, professzionális
VÍZTÖMLŐ-PVC-1/2COL-30M

Cikksz. 0886001201

EAN 4038898050308

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Professzionális víztömlő

Cikksz. 0886001201

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 30 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Többrétegű, kiváló minőségű PVC víztömlő strapabíró poliészter szövetbéléssel
  • Rendkívül rugalmas

  • Megtörés elleni védelemmel és kopásálló

  • Nem gubancolódik és csavarodik össze

  • Hidegtűrő és hőálló

  • Szilikonmentes

  • UV-sugárzásnak ellenáll

  • Nem algásodik

  • Kadmium- és báriummentes

  • Rendkívül sima belső bélés

  • Optimális vízáramlás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Szín

Sárga

Szövet anyaga

Poliészter

Belső átmérő collban

1/2 hüvelyk

Belső átmérő

12,5 mm

Falvastagság

2,55 mm

Tömlőhossz

30 m

Üzemi nyomás/feltételek

10 bar / 23 °C-on

Repesztőnyomás/feltétel

25 bar / 23 °C-on

Min./max. hőállóság

-15 eddig: 60 °C

Hajlítási sugár

67,5 mm

UV állóság

Igen

Szilikonmentes

Igen

Kadmiummentes

Igen

Báriummentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csőbilincs aszimmetrikus zárral

CSŐBILINCS-DIN3017-B9MM-(12-22MM)

Aszimmetrikus ház, sima, dombornyomott belső felületű pánt és lekerekített szélek
Tömlőcsatlakozó, tömlőszorító bilincs

KÖRMÖS-CSATLAKOZÓ-1/2COL

x 10 db