Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Professzionális többfunkciós mérőfogó

AC/DC lakatfogós műszer, professzionális
LAKATFOGÓ-PROF

Cikksz. 071558 770

EAN 4058794430165

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Professzionális többfunkciós mérőfogó

Cikksz. 071558 770
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
Az ideális szerszám minden helyszíni használathoz. Egyetlen kompakt eszközben elérhető valamennyi szükséges mérési funkció. Egyetlen mérőműszer minden esethez.

Áramerősség-mérés


AC, DC, AC+DC



Feszültségmérés


AC, DC, AC+DC



Teljesítménymérés


Aktív teljesítmény, látszólagos teljesítmény, reaktív teljesítmény, teljesítménytényező (egyfázisú és teljes háromfázisú áram)



  • Ellenállás- és frekvenciamérés

  • Akusztikus szakadásvizsgálat, diódatesztelés

  • Külső vezetékek fázissorrendjének meghatározása


Innovatív TRUE INRUSH funkció az indítóáram méréséhez.


  • A motor indítóáramát könnyen meg lehet állapítani, akárcsak egy üzem áramigényét, amely egy sor működő gépet lát el árammal.

  • A lakatfogó automatikusan észleli a jeltípust és egy üzem aktuális áramfogyasztását, majd beállítja az észlelési és mérési algoritmusokat a mért túláramhoz.


Számos egyéb funkció


HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL



  • Nagy, háttérvilágítású LCD-kijelző az optimális leolvashatóságért

  • 6000 számjegyes felbontás a nagy pontosságért

  • Automatikus tartomány-kiválasztás, AC/DC - érzékelés és automatikus lekapcsolás

  • Egyértelműen kiosztott funkcióbillentyűk, 1 billentyű = 1 funkció

  • Ergonomikus „egykezes működtetés” az optimálisan elhelyezett forgókapcsolókkal
Megjegyzés

Az innovatív funkciók és a mért értékek részletes leírásához tekintse át a műszaki adatlapot.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az alacsony feszültségtartományban, alacsony vagy közepes teljesítményen működő alkalmazásokhoz: például elektromos szerelések karbantartása a szervizelés vagy ipari alkalmazások területén, valamint az áramellátás elemzése és méretezése, légkondicionálók és fűtőberendezések.

Kijelző

6000 számjegy

Befoglaló átmérő

34 mm

Min./max. áramerősség mérési tartomány

0,15 A/AC-600 A/AC

Mérési tartomány 2. min./max. áramerősség

0,15 A/DC-900 A/DC

Mérési tartomány 3. min./max. áramerősség

0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC

Min./max. feszültség mérési tartomány

0,15 V/AC-1000 V/AC

2. min./max. feszültség mérési tartomány

0,15 V/DC-1400 V/DC

Mérési tartomány 3. min./max. feszültség

0,15 V/AC/DC-1000 V/AC/DC

Min./max. effektív teljesítmény mérési tartománya

1 W-600 kW

Min./max. reaktív teljesítmény mérési tartománya

1 var-600 kvar

Min./max. látszólagos teljesítmény mérési tartománya

1 VA-600 kVA

Min./max. elektromos ellenállás mérési tartomány

0,1 Ohm-59,99 kOhm

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT IV/600 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 40

Hosszúság x Szélesség x Magasság

220 x 80 x 34 mm

Akkumulátor megnevezése

9V 6LR61

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-E-BLOKK-6LR61-9V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tesztvezeték hosszabbítók

MÉRŐVEZETÉK-HOSSZABBÍTÓ-4MM

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
x 1 db
Biztonsági delfincsipesz, teljesen szigetelt

KROKODILCSIPESZ-32A/1000V-4MM

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
x 1 db
Biztonsági csíptetőfogó

MÉRŐCSIPESZ-FLEX

Flexibilis
x 1 db
Biztonsági menetvágó, kicsi, teljesen szigetelt

CSIPESZ-300V-KICSI

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
x 1 db
Biztonsági mérőcsúcs finom szálhegyek

BIZTONSÁGI-MÉRŐCSÚCS-FINOM

x 1 db
Biztonsági mérővezeték-készlet Autóipari

BIZTONSÁGI-MÉRŐVEZETÉK-KLT-8RÉSZES

x 1 db
Jármű mérőcsúcs mérővezetékekhez

MÉRŐHEGY-1000V-10A

A mérőcsúcsok kompatibilisek minden 4 mm-es mérővezetékkel
x 1 db
Egyik oldalukon hajlított tesztvezetékek

MÉRŐVEZETÉK-1KV-20A-CATIII-90FOK

Kétszeresen szigetelt, 1,2 méteres szilikon mérővezetékek, egy-egy 1 x 4 mm-es hajlított biztonsági csatlakozódugóval
x 1 db
4/4 mm-es csatlakozó, egyenes

MÉRŐVEZETÉK-ÖSSZEKÖTŐ-1KV-CATIII

Ideális mérővezetékek csatlakoztatásához vagy meghosszabbításához
x 1 db
Mini mérőcsúcsok adapteres tesztvezetékekhez

MÉRŐHEGY-MINI-ADAPTERREL

Kábeles menetfúró adapterrel akár 3,3 mm-es átmérőhöz
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Biztonsági tesztvezeték korlátozható mérőcsúcsokkal

MÉRŐVEZETÉK-KLT-1000V-4MM

Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek