Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Professzionális fúrótáska 19 részes

Profi fúrótáska
SPIRÁLFÚRÓ-FA-KLT-HSS-S1/4CO-19DB

Cikksz. 0650010001

EAN 4045727173879

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Professzionális fúrótáska 19 részes

Cikksz. 0650010001
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
1/4"-os fúrók, 1/4"-os bittartó és bitek
  • Övcsíptetővel

  • Méretek zárt állapotban: 15 x 100 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

19 darab

Tartalmaz: Professzionális fúrótáska 19 részes:
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,6X4,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ3-ZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
PZ3; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/4”-os fúrószár tartó

BITBEFOGÓ-GYCS-1/4-L60MM

Leírás: Gyors szerszámcserét biztosító tartó, fúrószárak és bitek használatához optimalizálva (C 6,3, E 6,3 alak és kettős bitek), 1/4"-os hatszög csatlakozással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX15-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
TX15; 15
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; 25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30; 30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Leírás:
10; AW10; 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
20; AW20; 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
30; AW30; 25 mm
Mennyiség: 1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú
1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú

DRL-TWST-WO-HSS-S1/4IN-D3-L70-WL35MM

Leírás:
3 mm
Mennyiség: 1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú
1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú

DRL-TWST-WO-HSS-S1/4IN-D4-L75-WL42MM

Leírás:
4 mm
Mennyiség: 1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú
1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú

SPIRÁLFÚRÓ-FA-HSS-S1/4COL-D5-L85-WL56MM

Leírás:
5 mm
Mennyiség: 1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú
1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú

DRL-TWST-WO-HSS-S1/4IN-D6-L95-WL66MM

Leírás:
6 mm
Mennyiség: 1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú
1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú

DRL-TWST-WO-HSS-S1/4IN-D8-L110-WL81MM

Leírás:
8 mm
Mennyiség: 1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú
1 x
Fa spirálfúró, HSS 1/4-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú

DRL-TWST-WO-HSS-S1/4IN-D10-L110-WL81MM

Leírás:
10 mm
Mennyiség: 1 x