Professzionális digitális multiméter
Professzionális digitális multiméter
DIGITÁLIS-MULTIMÉTER-PROF
Cikksz. 071558 550
EAN 4058794430189
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültségmérés: AC, DC
- Áramerősség-mérés: AC, DC, akár 10 µA áramerősségtől
- Ellenállás, kapacitás és hőmérséklet mérése
- Akusztikus szakadásvizsgálat, diódatesztelés
- Beállítható az alacsony impedanciás (VLOWZ = 500 kOhm) feszültségmérés
- Érintésmentes feszültségjelző (NCV): Veszélyes feszültség kijelzése vörössel
- Beépített LED a könnyebb munkavégzésért sötét környezetben (mérési pont megvilágítása)
- Nagy, háttérvilágítású LCD-kijelző az optimális leolvashatóságért
- 6000 számjegyes felbontás a nagy pontosságért
- Automatikus tartomány-kiválasztás, AC/DC – érzékelés és lekapcsolás
- Nagyon könnyen kicserélhető biztosítékok
- A készülék csatlakoztatható kapcsolószekrényekre, fémajtókra érintésvédett burkolatban lévő mágnessel
- Az állítható lehajtható tartó különböző hajlásszögű beállítást tesz lehetővé
- Mérőcsúcsok tartója, 19 mm-es távolságban elősegíti a mérést az aljzaton
Az innovatív funkciók és a mért értékek részletes leírásához tekintse át a műszaki adatlapot.
Adatlapok(X)
Kijelző | 6000 számjegy |
Min./max. feszültség mérési tartomány | 0,6 V/AC-750 V/AC |
2. min./max. feszültség mérési tartomány | 0,6 V/DC-1000 V/DC |
Min./max. áramerősség mérési tartomány | 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC |
Min. feszültség mérési tartomány 2 | 0,6 V/DC |
Mérési tartomány 2. max. feszültség | 1000 V/DC |
Min./max. elektromos ellenállás mérési tartomány | 1 Ohm-60 MOhm |
Mérési tartomány min./max. kapacitás | 1 nF-100 mF |
Min./max. hőmérséklet mérési tartomány | -55 eddig: 1200 °C |
Lekapcsoló automatika | Igen |
Túlfeszültség-védelmi kategória | CAT III/600 V |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Akkumulátor megnevezése | 1,5V LR6 AA |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 165 x 80 x 45 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!