Professzionális csempevágó
Csempevágó gép, Profi
CSEMPEVÁGÓ 640 MM
Cikksz. 0714610640
EAN 4047376160750
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Acél alaplemez
Nagyon masszív, a hosszú élettartamért
Rugós csempetámasztékok
Megakadályozza a csempék összetörését vágás közben
Görgős vezetésű vágó- és bemetsző kar
Precíziós görgős vezetés, nagy vágási pontosság
Volfrámkarbid vágótárcsa
Kiváló minőségű vágás és hosszú élettartam
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség | 865 x 300 mm |
Vágási hossz | 640 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!