Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Profesionální čisticí pistole

Čisticí tryska, Profi
CISTICPIST-PROFI-VZ1/2PL

Obj. č. 0886001040

EAN 4050382700674

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Profesionální čisticí pistole

Obj. č. 0886001040

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce kvalitní, odolná čisticí pistole s pryžovým pláštěm
  • Všechny díly jsou certifikovány pro styk s pitnou vodou

  • Robustní kombinace mosazi a nerezové oceli

  • Povlak z vysoce kvalitní čisté pryže EPDM pro ochranu potrubí se studenou i horkou vodou

  • Snadné ovládání jednou rukou. Intenzitu proudy lze stisknutím rukojeti plynule nastavovat od koncentrovaného paprsku až po jemnou mlhu

  • Tvar proudu lze nastavit stavěcím šroubem pomocí mince

  • Polohovací klipsna ovládací páky umožňuje nepřetržitý chod
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

K čištění místností a zařízení. Rovněž vhodná k použití v potravinářských provozech, např. řeznictví, jídelny atd.

Materiál

Mosaz/plast, EPDM-opláštění

Barva

Modrá

Spojovací závit

IT 1/2

Max. odolnost vůči teplotám

50 °C

Max. pracovní tlak

24 bar

Průtočnost

25 l/min

Podmínky pro průtočnost

Při tlaku 5bar

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace