Prodyšná membrána WÜTOP® METAL SK
Prodyšná membrána WÜTOP Metal SK
Obj. č. 0681001072
EAN 4053478255614
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce prodyšná syntetická membrána, trojvrstvá, v kombinaci s trojrozměrnou odvodňovací sítí a zvukově tlumícím povrchem pro střechy z plechu
Tlumení zvuku
- snížení hluku způsobeného deštěm a krupobitím na plechovou krytinu
- zlepšuje komfort bydlení
Nepropouští vodu
- odvodňovací vrstva umožňuje odstranění kondenzátu, který se může tvořit pod kovovým krytem a snižuje riziko koroze
- Trojvrstvá membrána chrání tepelnou izolaci před kondenzací nebo úniky a udržuje ji suchou a funkční
Správný stupeň prodyšnosti
- vysoká propustnost pro vodní páry
- navlhčete vlhkost nahromaděnou uvnitř izolačního obalu
Je nezbytné zajistit dobrou ventilaci a snadný odvod vody pod krytinou
Datové listy(X)
Vhodné pro montáž na střechy s kovovými kryty, poskytuje stabilní základnu pro instalaci i v případě, že jsou vystaveny vysokému zatížení, například sněhu.
Nanáší se na studenou stranu střechy v přímém kontaktu s izolací. Postupujte podle pokynů k instalaci přiložených k produktu opatrně (viz zadní strana)
Wütop® METAL SK je prodyšná tkanina pohlcující zvuk vhodná pro kovové střechy. Výrobek lze položit přímo na tepelně izolační krytinu; chrání před vniknutím vlhkosti v důsledku kondenzátu, který se může shromažďovat pod střechou, a slouží jako zvukově absorbující vrstva, která tlumí hluk způsobený deštěm nebo krupobitím. Instalujte Wütop® METAL SK paralelně s linií okapů a upevněte k podstruktuře (pomocí sponek z nerezové oceli) v souladu s překrývající se plochou listů, které budou utěsněny integrovanou lepicí páskou. Pokládka krytiny musí být provedena bezprostředně po aplikaci fólie, aby se zabránilo jejímu poškození UV zářením
Plošná hmotnost na m² | 450 g |
Délka role | 24 m |
Šířka role | 1,5 m |
Plocha | 36 m² |
Hmotnost role | 20 kg |
Počet rolí na paletu | 8 ks |
Materiál | PP – polypropylen |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C |
Třída / podmínky stavebních hmot | E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501-1 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,045 m / podle normy DIN EN 12572 C |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 185 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 160 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 300 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 250 N |
Třída stavebních hmot | E – normálně hořlavý |
Konstrukce | S oboustrannou samolepicí páskou |
| Technické údaje: | |||
| Popis | Zkouška/standard | Zkouška/standard | Hodnota |
| Materiál | Polypropylen | ||
| Plošná hustota | 430 g/m2 (150+280) | ||
| Hustota | 54 kg/m3 | ||
| Tloušťka | 8 mm | ||
| Šířka role | 1,5 m | ||
| Délka role | 25 m | ||
| Celková plocha role | 37,5 m2 | ||
| Hmotnost role | 16,2 kg | ||
| Pevnost v tahu | EN12311-1 | Podél. | 310 N/50 mm |
| Příč. | 215 N/50 mm | ||
| Prodloužení při přetržení | EN 12311-1 | Podél. | 45 % |
| Příč. | 70 % | ||
| Pevnost v tahu | EN 12310-1 | Podél. | 170 N |
| Příč. | 190 N | ||
| Propustnost vody | EN 1928 - EN 13111 | W1 | |
| Odolné vůči UV záření | 3 měsíců | ||
| Paropropustnost | EN ISO 12572 | Přibl. 1000 g/m2/24 h | |
| Hodnota Sd | EN ISO 12572 | 0,02 m | |
| Vodní sloupec | EN 20811 | >280 cm | |
| Rozměrová stálost | EN 1107-2 | < 2 % | |
| Tepelná stabilita | EN 13859-1 | Od -40 °C do +80 °C | |
| Třída požární odolnosti | EN 13501-1 | E | |
| Flexibilita při nízké teplotě. | EN 1109 | -30°C | |
| Neplatný index | 95 % | ||
| Snížení globální hladiny vážené intenzity zvuku A způsobené deštěm LIA | UNI EN ISO 140-18:2007 | 4,2 dB |