Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Drilling screw, round head with cross recess and sealing washer piasta®
Drilling screw, round head with cross recess and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 1
Drilling screw, round head with cross recess and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drilling screw, round head with cross recess and sealing washer piasta®

Stainless steel A2 with drill tip and molded thread made of hardened steel and sealing washer with cross-recess H. For fastening corrugated profile sheets (76/18) made of aluminum and steel in steel ≤ 3 mm in the non-approved area

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM


Die Schraube mit der Dichtscheibe ∅ 14 mm, 3 mm EPDM eignet sich insbesondere für die Befestigung von Wellprofilen (z.B. 18/76)



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang