Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Drilling screw, round head with cross recess and sealing washer piasta®
Stainless steel A2 with drill tip and molded thread made of hardened steel and sealing washer with cross-recess H. For fastening corrugated profile sheets (76/18) made of aluminum and steel in steel ≤ 3 mm in the non-approved area
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí podložka je tvořena zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Šroub s těsnicí podložkou s ∅ 14 mm a 3mm podložkou z EPDM je vhodný zejména pro upevňování profilů hřídelí (např. 18/76)
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez granulace
- Utváření závitů
- Zajištění
vše v jednom kroku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!