Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta®
Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 1
Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 2
Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 3
Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 4
Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drilling screw, hexagon head with reduced drill tip and sealing washer piasta®

A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. For fastening thin-walled profile panels (splice plate connections) made of steel and aluminium ≤ 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,8 mm und 6,3 mm

  • Alu / Stahl - für ∅ 6,3 mm

  • Alu / Alu - für ∅ 6,3 mm