Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
piasta® drilling screw, hexagon head A2 stainless steel with drill tip and moulded thread made of hardened steel
For attaching metal profiles to metal substructures made of steel or aluminium
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez vystředění
- Utváření závitů
- Zajištění
Všechny kroky v jednom
Vhodné pro kombinace součástí tl / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel – pro ∅ 4,2–6,3 mm
- Hliník/ocel – pro ∅ 4,8 mm
- Hliník/hliník – pro ∅ 4,8 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!