Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
pias® drilling screw, hexagon head with reduced drill tip
pias® drilling screw, hexagon head with reduced drill tip - 1
pias® drilling screw, hexagon head with reduced drill tip - 2
pias® drilling screw, hexagon head with reduced drill tip - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

pias® drilling screw, hexagon head with reduced drill tip

Case-hardened, zinc-plated blue passivated steel, with reduced drill bit tip. For fastening thin-walled steel profile panels (splice plate connections) on steel ≤ 1.5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl
Hinweis

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.