Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
pias® drilling screw with hexagon head and drill tip case-hardened steel, zinc-plated, blue passivated
pias<SUP>®</SUP> drilling screw with hexagon head and drill tip case-hardened steel, zinc-plated, blue passivated - 1
pias<SUP>®</SUP> drilling screw with hexagon head and drill tip case-hardened steel, zinc-plated, blue passivated - 2
pias<SUP>®</SUP> drilling screw with hexagon head and drill tip case-hardened steel, zinc-plated, blue passivated - 3
pias<SUP>®</SUP> drilling screw with hexagon head and drill tip case-hardened steel, zinc-plated, blue passivated - 4
pias<SUP>®</SUP> drilling screw with hexagon head and drill tip case-hardened steel, zinc-plated, blue passivated - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

pias® drilling screw with hexagon head and drill tip case-hardened steel, zinc-plated, blue passivated

For attaching steel profiles to steel substructures ≤ 5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 50 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm - 6,3 mm
Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen