Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Twist wood drill bit HSS With 1/4 inch bit mount, DIN 3126 shape C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwertiger geschliffener Bohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) 100 Cr6. Erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Lebensdauer.
Speziell für den Einsatz in Handbohrmaschinen in Verbindung mit einem Bithalter
Äußerst geringe Fertigungstoleranzen mit genau definierter Oberflächen- und Profilgüte
Exakteres Bohrverhalten
Aus dem Vollen geschliffen
- Exaktes Bohrverhalten
- Nahezu 100%-ige Rundlaufgenauigkeit
- Beim Erwärmen des Bohrers gibt es kein Lösen vom Sechskantschaft
Vorschneider in gezogener Ausführung (Vorschneiderhöhe 0,3 – 0,5 mm)
Niederziehen und Durchtrennen der Holzfasern, bevor das Loch gebohrt wird.
Extrem scharf geschliffene Schneiden
Schnelles und sauberes Bohren
Rückenfase
- Verhindert das Abweichen des Durchmessers (verlauffreies Bohren)
- Höhere Stabilität des Bohrers
Beim Einsatz in abrasiven Materialien, wie z.B. kunststoffbeschichteten Palettenwerkstoffen, muss mit einer kürzeren Standzeit (Lebensdauer) gerechnet werden.
Für universelle Anwendung in Vollholz, verleimten Hölzern, MDF und Spanplatten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!