Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Helical insert W.TEC® INSERT COIL Free Running fine thread
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running fine thread - 1
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running fine thread - 2
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running fine thread - 3
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running fine thread - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Helical insert W.TEC® INSERT COIL Free Running fine thread

With reduced outer diameter for improved installation. For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running (FR), true-to-gauge thread. Made of stainless steel.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand