Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Helical insert W.TEC® INSERT COIL Free Running
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 1
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 2
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 3
Helical insert W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Helical insert W.TEC® INSERT COIL Free Running

For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Perfekte Kombination aus platzsparender und widerstandsfähiger Gewindeverstärkung


  • in metallischen Werkstoffen mit geringer Festigkeit

  • in Kunststoffen.


Optimale Kräfteverteilung


Flexibilität der Gewindeeinsätze kompensiert Steigungs- und Winkelfehler



Sicherer Sitz des Gewindeeinsatzes



Minimiertes Gewindereibmoment und minimierte Torsionsspannung



Erhöhte Korrosionsbeständigkeit



Platz- und Gewichtsminimierung


Geringe Anzahl an benötigten Verbindungsstellen bzw. reduzierte Verschraubungsabmessungen



Kostenminimierung


Durch Gewindepanzerung und damit verbundenen minimalen Reparaturaufwand

Leistungsnachweis

Die Toleranzlage des ISO-Gewindes entspricht 6H nach dem Einbau.