Kein Abtropfen bei Wärmeentwicklung
Ideal für Stellen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
Optimale Kriechfähigkeit
- Gutes Eindringen des Schmierwachses in engste Zwischenräume
- Schmieren von Stellen, die schwer zugänglich sind
Hervorragende Wasserbeständigkeit
- Optimal für den Einsatz bei freier Witterung
- Schützt vor Feuchtigkeit und Nässe
- Bester Korrosionsschutz
Beinhaltet Additive der OMC2 -Technologie
- Besserer Schmierfilm
- Verlängerte Rostschutzwirkung
- Geringer Verschleiß
- Längere Lebensdauer
Silikon-, Harz- und AOX-frei
Frei von Festschmierstoffen
Dichtungsverträglich mit den Elastomeren Viton und Perbunan
Hochwertiges Schutzwachs mit OMC 2 Technologie, zum Schmieren und Konservieren
Teile mit Bremsenreiniger gründlich vorreinigen. Gleichmäßig besprühen. Wiederholte Anwendung ermöglicht dicken Schutzfilm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!