Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Miniature steel/cast metal wire end brush wave form, with shank
Suitable for cleaning or deburring small surfaces or workpieces made of steel, aluminium, cast metals, plastic, stone or wood
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ideální pro přesnou práci na malých površích díky kompaktním rozměrům
- Univerzální použití na různých materiálech
- Efektivní čištění a odstraňování otřepů díky vlnitému tvaru
| Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
| Akce | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
| Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kartáč vytváří ostrou hranu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||||
| Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
| Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
| Leštění | 30 - 40 | |||||||
| Opracovávání plastu | 15 - 25 | |||||||
- Pro použití na brusky a vrtačky
- Pro odstraňování strusky a otřepů z malých svařovacích švů a pájených spojů
- Typické aplikace: Přesné nástroje, přesné strojírenství, konstrukce forem a prototypů, pneumatická a hydraulická zařízení a elektronické součástky, jako jsou desky plošných spojů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!