Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Winter diesel performance improver
To improve the filterability and the cloud point of diesel fuel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zabraňuje houstnutí
- Zabraňuje zanášení palivového potrubí a filtru
- Dieselový motor správně funguje i za nízkých teplot
- Zlepšuje filtrační schopnost a bod tuhnutí motorové nafty
- Zajišťuje provoz v zimním období a chladném počasí
- Kompatibilní se všemi konvenčními dieselovými palivy, avšak neúčinné s čistou organickou naftou
- Zlepšuje vlastnosti při teplotách -10 až -31 °C v závislosti na kvalitě paliva
Aditivum je nutno přidat ještě před prvním výskytem vločkování; přípravek nemá účinek proti již vločkovanému palivu. V nejlepším případě by aditivum mělo mít pokojovou teplotu a motorová nafta, která má být ošetřena, by neměla mít teplotu nižší než 0 °C. Ideální je přidat aditivum přímo před tankováním.
Tyto informace jsou založeny na pečlivém zkoumání a mohou být považovány za spolehlivé, avšak představují pouze nezávazná doporučení.
Pro motory všech automobilů a nákladních vozů, autobusů a stavebních strojů včetně motorů se vstřikováním common rail a vstřikováním čerpadlem.
Pro optimální účinek nalijte obsah plechovky do nádrže při teplotě nad 0 °C.
- Přidejte do paliva množství 1 000 ml v poměru 1:1 000.
- Přidejte do paliva množství 300 ml v dávkovacím poměru 1:500.
- Objem 150 ml vystačí nejvýše na 70 litrů paliva.
V chladném období doporučujeme soustavnou aplikaci.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!