Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 9, počet verzí: 54
Steel, Ruspert®-coated (grey), AW drive. The self-drilling screw with up to 50% time saving when fastening wood to metal sub-structures
Self-tapping screw, connects metal- and wooden-based constructions
The self-drilling screw with up to 50% time savings when fastening wood to metal substructures, steel, LAFRE® silver-grey coated.
The self-drilling screw with up to 50% time savings when fastening wood to metal sub-structures
With DIBt National technical approval for diameters 3.9 mm, 4.2 mm and 4.8 mm
The self-drilling screw with up to 50% time savings when fastening wood to metal sub-structures.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.