Zebra self-drilling screw Flush-mounted, wing-tip drilling screw
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zebra self-drilling screw Flush-mounted, wing-tip drilling screw
Self-tapping screw, connects metal- and wooden-based constructions
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer (23) 418-130.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ein entscheidender Vorteil bei Flügelbohrschrauben besteht in einer Zeiteinsparung von 50 % (kein Vorbohren mit Schlangenbohrer)
- Die geflügelte Bohrspitze mit patentierter Schneidengeometrie bohrt in das Holz den entsprechenden Außendurchmesser, der durch die Flügel bestimmt wird. Der ausgerichtete Vorschub der Schraube lässt sich nicht vermeiden
- Nach dem Bohren durch das Holz beginnt die Bohrspitze sich durch den Metallboden zu bohren, wobei das Gewindebohren durch die Bohrspitze unterstützt wird. Der Flügel bricht ab, nachdem die Bohrspitze das Metall durchdringt
- Die Bohrspitze dringt in den Metallboden ein, und dann schneidet die erste Gewindestufe das Gewinde
- Die Schraube dreht sich in das geschnittene Gewinde und verbindet das Holzteil mit dem Metallteil
- Die Schraube sorgt für eine sofortige Versenkung des Schraubenkopfes (im Hartholz)
- Die unterschiedlichen Gewindetypen, Kopfdurchmesser und Kopfausführungen bieten die beste Auswahl für die verschiedenen Holz- und Metalltypen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!