Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
pias® wing-type drilling screw, countersunk head with AW drive
The self-drilling screw with up to 50% time savings when fastening wood to metal substructures, steel, LAFRE® silver-grey coated.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochrana proti korozi bez obsahu chromu přibl. 500 hodin, bez koroze základního kovu (testováno rozprašováním slaného roztoku dle normy DIN EN ISO 9227 -NSS)
Zápustná hlava s frézovacími kapsami, pro zpracování v měkkém dřevu. Pro použití do tvrdého dřeva, varianta s hlavou Ø 12 mm (typ 0219864..).
Systém AW:
- Vylepšený přenos krouticího momentu
- Dlouhá životnost
- Optimální vystředění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a upnutím
- Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
- Doporučená maximální tloušťka dřeva lH byla vypočítána ve vztahu k maximální tloušťce upevnění lU povrchu!
- Vhodnost použití šroubů pias s křidélky je nutné před každou aplikací řádně otestovat. Montáž vždy provádějte pomocí nástrojů s hloubkovým dorazem a zubovou spojkou
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
- Nadměrnému působení síly na šroub zabraňují křidélka, která vyvrtávají dřevo
- Do nosné konstrukce je vyvrtána dutina. Křidélka se při kontaktu s kovem odlomí
- Při prvních několika otáčkách šroubu dochází k vyřezání závitu, do kterého se následně zbytek šroubu zašroubuje
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!