Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
pias® wing-type drilling screw, flat countersunk milling head with AW drive
Steel, Ruspert®-coated (grey), AW drive. The self-drilling screw with up to 50% time saving when fastening wood to metal sub-structures
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochrana proti korozi
Cca 500 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 – NSS
Systém AW
- Lepší přenos krouticího momentu
- Delší životnost
- Optimální středění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Největší možná styčná plocha bitu s drážkou šroubu
- Rovnoměrná distribuce síly zabraňuje poškození vrstvy chránící povrch a tím zajišťuje lepší odolnost vůči korozi
- Vhodnost použití šroubů pias s křidélky je nutné před každou aplikací řádně otestovat. Montáž vždy provádějte pomocí nástrojů s hloubkovým dorazem a zubovou spojkou.
- Délka upevnění se vypočítává následovně: Tloušťka dřeva a povrchu lU = max. tloušťka upevnění lB
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Pro použití s tvrdým a měkkým dřevem
- Nadměrnému působení síly na šroub zabraňují křidélka, která vyvrtávají dřevo
- Do nosné konstrukce je vyvrtána dutina. Křidélka se při kontaktu s kovem odlomí
- Při prvních několika otáčkách šroubu dochází k vyřezání závitu, do kterého se následně zbytek šroubu zašroubuje
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!