Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hinged door cabinet BASIC
Wing door cabinet with shelves and drawers
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním
- Zvýšený okraj na třech stranách, výška 25 mm
- Zásuvky s kluzným vedením, 75% vysunutí
- Nosnost zásuvky a police: 20 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
- Vnitřní rozměry zásuvek (Š x H): 387 x 421 mm
- Uzamykatelné dvoukřídlé dveře
- Pozinkované police, nastavitelné v síti 15:15 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!