Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Window adhesive XL
1-component window adhesive for commercial vehicles, buses and rail vehicles
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
600 ml Beutelinhalt
Für Großscheibenverklebungen konzipiert
Hochmodulig
Elastischer, toleranzausgleichender Scheibenklebstoff
Lange offene Zeit
Anwenderfreundliche Verarbeitung
Sehr gute Standfestigkeit
Sehr gut an senkrechten Klebeflächen, wie z. B. Seitenscheiben, einsetzbar
Gute Abglättbarkeit
Sehr gut für Sichtfugen geeignet
Umweltgerechte Beutelware
Mehr Inhalt, geringeres Verpackungsvolumen, Müllreduzierung
Für die Vorbereitung der Untergründe ist die Verwendung des Würth Aktiv-Reinigers und des Würth Varioprimers zwingend erforderlich. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.
Ersatzverglasung von Nutzfahrzeugen, Omnibussen, Transporter, Landmaschinen, Baumaschinen und Schienenfahrzeugen
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!