Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1C window adhesive Ultimate
High-quality 1-component window adhesive for all types of vehicles that can be used in any season
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Nahezu Jahreszeitenunabhängig
- 1h Wegfahrzeit bei PKW mit Airbag bei einer Umgebungstemperatur von –10°C bis+35°C
- Wegfahrzeiten für größere Fahrzeuge siehe Technisches Datenblatt
- Geeignet für Fahrzeuge mit Fahrassistenzsystemen
Geprüfte Sicherheit
- PKW Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt
- Erfüllt die Anforderungen der OEM´s (Erstausrüster, Fahrzeughersteller)
- Hochmodulig Fahrzeugversteifender Scheibenkleber
- Antennentauglich, nichtleitend
- Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien, da es Kontaktkorrosion verhindert
Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.
Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen.
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung. Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Varioprimers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!