Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Window adhesive Classic Plus
Elastic 1-component window adhesive with excellent stability
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochmodulig
Fahrzeugversteifender Scheibenkleber
Antennentauglich, nichtleitend
Verhindert Kontaktkorrosion
Geeignet für den Einsatz an Aluminium-Magnesium- und Hybrid-Karosserien (z. B. Audi A8, Jaguar XJ etc.)
Geprüfte Sicherheit
- Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt!
- Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)
Für die Vorbereitung der Untergründe ist die Verwendung des Würth Aktiv-Reinigers und des Würth Varioprimers zwingend erforderlich. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.
Für alle gängigen Fahrzeugtypen im PKW-, Nutzfahrzeug-, Bus-, Transporter-, Land- und Baumaschinenbereich einsetzbar
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung.
Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Primers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!