Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Windscreen cutting line
Windscreen cutting line - 1
Windscreen cutting line - 2
Windscreen cutting line - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Windscreen cutting line

For damage-free removal of vehicle windows with particularly narrow gaps

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sehr hohe Zugkraft durch High-Tech-Faser


  • Extrem reißfester Schneidfaden für den Einsatz an engen Spaltmaßen und Eckbereichen


Geringstes Risiko von Lack- oder Interieur-Beschädigungen


  • Dank des runden Querschnitts sind Schnittverletzungen kaum noch möglich


Wiederverwendbar und flexibel


  • Kann 2- bis 4-mal benutzt werden

  • Reißt der Faden, kann mittels eines Knoten weitergearbeitet werden
Hinweis

Die Zugfestigkeit ist hier in N angegeben, bei Schneiddrähten ist diese in N/mm² angegeben. Ein 4-kant-Schneidedraht mit 0,6 x 0,6 mm Querschnitt und 2.000 N/mm² entspricht ca. 720 N Zugfestigkeit.