Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flexible, active self-adhesive window sealing tape
Self-adhesive sealing tape with special, active-drying membrane for sealing joints indoors and outdoors.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge, wissenschaftlich nachgewiesen durch das Fraunhofer-Institut
- Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper
- Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs
Äußerst variabler Einsatz
- Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden
- Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion der Teilevielfalt
Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.
Durch den variablen Sd-Wert entspricht die Abdichtung dem Grundsatz „innen dichter als außen“
Sehr gute Überputzbarkeit auf der rauen, vliesbeschichteten Seite
Sichere Montage auch auf leicht unebenen Laibungen mit Flexbandkleber/ Plus
Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098
Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Die Anschlussverklebung bei bodentiefen Elementen mit EPDM-Dichtband Außen hat mit EPDM-Dichtband-Kleber (Art.-Nr. 0893700150) zu erfolgen.
Flexband Aktiv kann kombiniert werden:
- Innen: Flexband Aktiv / Außen: VKP Plus
- Innen: Neutralsilikon Perfect / Außen: Flexband Aktiv
Abdichtung von Fensterfugen sowie Anschlussfugen von Metallfassaden und Wintergärten
Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien
Montage am Fenster:
Flexband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PURLOGIC-Schaum ausschäumen.
Montage am Mauerwerk:
Flexband-Kleber/Plus als 6–8 mm dicke Raupe lückenlos auf Fensterlaibung auftragen. Flexband mit Andrückwalze leicht andrücken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!