Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Window seal
Rain-resistant, easy-to-use glass seal increases driving safety by improving visibility and extending service life of windscreen wipers
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dešťová voda tvoří kapičky, které odtékají při rychlosti 70–80 km/h
- Lepší viditelnost v noci a za deště
- Vyšší bezpečnost jízdy
- Nehrozí nebezpečné oslňování za jízdy v noci
- Není téměř nutno používat stěrače
Dlouhodobě odstraňuje nečistoty, hmyz a led
Extra tenká ochranná vrstva tvrdá jako sklo
Podle způsobu použití vydrží několik měsíců resp. 5 000 až 10 000 km jízdy
Vhodné pro všechny neošetřené skleněné povrchy na vozidlech všech typů
Rychlé a snadné použití
Snadné předmytí
Bez obsahu silikonu a halogenů
Ošetřené okno lze okamžitě použít. Počkejte alespoň hodinu, než začnete mýt auto nebo vjedete do automyčky. Při aplikaci se doporučuje použít rukavice. Za extrémních povětrnostních podmínek může na čelním skle vzniknout vrstva drobných kapiček, která připomíná zamlžení na vnější straně. Lze ji odstranit zapnutím větráků s teplým vzduchem namířeným na čelní sklo. Doporučujeme tekutými stěrači nahradit klasické stěrače. Nepoužívat na plasty, kov a lakované povrchy. Zbytky čističe a ochranného přípravku je nutno z karosérie zcela odstranit. Nepoužívejte na horkém povrchu. Skladujte na suchém místě neohroženém mrazem. Nepoužívejte abrazivní ani silně kyselé či zásadité čističe na sklo.
Pozor: Nevhodné na polykarbonátové sklo!
Předmytí:
Skleněný povrch je nutno ošetřit aktivním čističem na sklo, aby na něm nebyly žádné zbytky nečistot. Ošetřované povrchy musí být suché a zbavené mastnoty a silikonu.
Aplikace:
- Aplikaci je nutno provádět při teplotě mezi +10 a 40 °C a vlhkosti do 60 %.
- Hadříkem na sklo šetrně naneste ochranný přípravek a vyleštěte jej čistým, suchým hadříkem.
- Obsah nádobky spotřebujte do 24 hodin od první aplikace a nádobku vyhoďte.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!