Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Wide sanding belt
F-paper base with aluminium oxide grain, half-open scattering, for extremely high loads (e.g. calibration). Can be used universally for all types of wood as well as for grinding melamine-coated boards.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Antistatické provedení minimalizuje zanášení
To zaručuje extrémně dlouhou životnost.
Papír F, polootevřený rozptyl s antistatickou úpravou
- Extrémně velká únosnost brusných pásů (např. pro kalibraci)
- Zabraňuje rychlému zanášení brusného pásu
- Optimální brusný povrch
- Omezený vliv (jemného) prachu z broušení
Pásy je nutno skladovat v suché místnosti bez zámrazu. Neskladovat v blízkosti topení, studených a vlhkých stěn, dveří a oken ani přímo na podlaze. Doporučuje se skladovat při teplotě mezi 18 a 22 °C při relativní vlhkosti 45 až 65 %. Chraňte pásy před přímým slunečním zářením. Je-li to možné, skladujte brusné pásy až do prvního použití v původním obalu. Brusné pásy vyjmuté z obalu skladujte tak, aby nehrozila jejich deformace.
Pro brusky se širokým pásem
Kalibrace, broušení čel a bočnic skříní, broušení bočnic pro skříňky z dřevěného masivu. Vhodný zejména pro dýhu, masivní dřevo (tvrdé/měkké dřevo, dřevovláknité desky, pryskyřičné dřevo) a dřevěné materiály.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!