Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Wheel brush Steel, knotted, with shank
Ideal for use on steel and cast parts. For medium- to heavy-duty brushing.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Agresivní obrušovací účinek s vysokou odolností proti opotřebení díky uzlovaným drátům
- Optimální přístup na těžko přístupná místa, jako jsou drážky a prohlubně
- Agresivní účinek díky vysoké tuhosti drátových uzlů
- Pro použití na brusky a vrtačky
- Pro optimální výkon použijte nástroje s pohonem alespoň 500 W
- Vysoké rychlosti zlepšují výkon kartáče a životnost
- Na obrobek působí pouze špičky hran. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
| Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
| Akce | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
| Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kartáč vytváří ostrou hranu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||||
| Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
| Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
| Leštění | 30 - 40 | |||||||
| Opracovávání plastu | 15 - 25 | |||||||
- Ideální pro odstraňování těsnění pod karoserií
- Odstraňuje vodní kámen, rez, lak, strusku a zbytky pryže
- Odstraňování otřepů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!