Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Industrial wet and dry vacuum cleaner ISS 30-L Includes an extensive accessory set
Universal vacuum cleaner suitable for construction sites with L certification and automatic filter cleaning
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Certifikace třídy prašnosti L
Účinnost sání 99 % v souladu s normou EN 60335-2-69
Možnost skladování a montáže systémových kufrů Würth
Příslušenství dodávané se zařízením
Integrované uložení štěrbinové trusky a pouzdra na nářadí s rychlospoji, ohebná hadice a úložiště napájecího kabelu
Robustní nádoba s nárazníky a velkými masivními kovovými kolečky
Antistatická úprava
Díky uzemněným vzpěrám připojení a vodivému příslušenství zahrnutému v dodávce, jsou elektrostatické výboje disipovány jako spolehlivá ochrana proti elektrostatickým výbojům.
Snadné ovládání a kontrola různých funkcí
On/Off, 15 s/60 s čištění filtru a spínač regulace rychlosti
Vhodný pro práci v kombinaci s elektrickým nářadím
Vývod s Hallovým snímačem pro automatickou detekci elektrického nářadí umožňuje ovládat vysavač pomocí připojeného elektrického nářadí.
Systém automatického čištění filtru
- Plisovaný filtr se automaticky čistí proudem vzduchu ve zvoleném intervalu (15 nebo 60 vteřin).
- Zajišťuje delší práci bez přerušení
- Nízká hlučnost
- Dlouhá životnost filtru
- Nízké náklady na údržbu
- Při suchém vysávání je nutno vždy použít vak na prach a skládaný filtr. Nevysávejte bez filtru; v opačném případě může dojít k poškození motoru a ohrožení zdraví z důvodu vyšších emisí jemných prachových částic.
- Pro mokré vysávání používejte plochý skládaný filtr PES.
- K dispozici pouze v této speciální edici s rozsáhlou sadou příslušenství.
Ideální pro tesaře, elektrikáře, stavební a pomocná řemesla, podlaháře a obkladače a také pro celý automobilový průmysl.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!